配管識別シート(縦管用矢印なし)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 38766727 品番 406-65
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

厚さ0.25mmの自消性塩化ビニール樹脂素材。
酸・アルカリなどの耐薬品性能があります。
ハサミなどで簡単にカットでき、配管の曲面へ綺麗に施工できます。

表示内容揚水 取付方式ステッカー 材質ユニシート 寸法(mm)250×500 水色 サイズ 質量(g)45 色(マンセル値)5B_5/9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする