三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプジョイントシステムパーツ
PJ220〜PJ225
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38766874
品番
PJ221
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,938
販売価格(税別)
¥
1,762
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
部品やボードの取付けに
仕様
-
形状
ネジ穴加工
サイズ
Φ22×28
寸法L(mm)
14
寸法l(mm)
14
ねじ径M
M5
寸法m(mm)
M5