PJ220〜PJ225

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38766883 品番PJ222
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

部品やボードの取付けに

仕様- 形状ネジ穴加工 サイズΦ22×32 寸法L(mm)18 寸法l(mm)18 ねじ径MM6 寸法m(mm)M6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする