三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプジョイントシステムパーツ
PJ503〜PJ505
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38767601
品番
PJ504
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,476
販売価格(税別)
¥
1,342
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
部品やボードの取付けに
ねじ径M
M4
仕様
-
寸法m(mm)
M4
形状
ネジ穴加工
サイズ
20×29×11