三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプジョイントシステムパーツ
パイジョンパーツ PKシリーズ 左締め
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38767827
品番
PK200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,671
販売価格(税別)
¥
3,337
バスケットに入れる
マルパイジョンとは、パイプに丸穴クランプを組み合わせて形づくる多目的ジョイントパーツシステムです。
パイジョンはスリット締付構造です。
パイプを痛めず、六角レンチで締付、組立できます。
寸法(mm)
Φ25×53
サイズ
Φ25×53
用途
直角軸の取付けに。
仕様
左締め
材質/仕上
アルミ(A2017)/アルマイト処理
公差
ΦH8
寸法F(mm)
17.5
寸法E(mm)
17.5
Φd1
15
ΦD1
25
寸法P(mm)
18
Φd2
15
締付ねじ
2-M5