三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプジョイントシステムパーツ
PK204・PK204M
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38767836
品番
PK204
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,965
販売価格(税別)
¥
2,695
バスケットに入れる
他の部品と自由に組み合せ
仕様
-
形状
片方ボス
サイズ
Φ25×54
寸法L(mm)
25
寸法l(mm)
25