ダクト表示プラスチック板型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 表示内容給気ダクト 注文コード38767987 品番425-52
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
この商品は表示内容・文字内容・トラスコ品番など25種類から選べます 他の種類を見る

衝撃に強く、上部で割れにくいプラスチック板です。
耐水性・耐久性に優れ、屋内外での使用に適しています。
再生ポリプロピレンを使用した素材です。
資源ごみとして再利用でき、焼却しても塩化水素等の有毒ガスを発生しません。

取付方式穴4 材質エコユニボード(4.2mmΦ穴4スミ) 寸法(mm)250×250×1厚(1文字/48×42 矢印/45×105) 質量(g)30 表示内容給気ダクト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする