ユニット
ユニットの 配管識別・バルブ表示
ユニットの 配管識別表示ステッカー
カッティング文字(英字タイプ・ダクト用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
38768267
品番
427-17
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
金属面や表示板にも。文字の並びを乱さずに文字だけキレイに残ります。
切り抜きなのに曲がらず貼れる!頻度の高い英字も!
貼り込むと文字だけ残ります。
文字内容
KEA
材質
マーキングフィルム
寸法(mm)
1文字:約52角×約0.1厚、矢印:51×79×約0.1厚
タイプ
厨房排気
注意
※接着面の油・汚れ・水分などをふき取ってください