三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプジョイントシステムパーツ
PL204・PL204M・PL204L
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38768326
品番
PL204
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,055
販売価格(税別)
¥
2,777
バスケットに入れる
他の部品と自由に組み合せ
寸法L(mm)
30
サイズ
Φ29×61
仕様
-
寸法l(mm)
30
形状
片方ボス