ユニット
ユニットの 修理/点検標識
ユニットの 操作禁止テープ
国土交通省 電線共同溝用(桃)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
38768513
品番
388-27
参考基準価格(税別)
¥24,090
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
テープ幅(mm)
400
色
ピンク
文字内容
注意_電線共同溝ケーブルが埋設されています。<国土交通省><国土交通省>最寄りの国道出張所の立会いを求めて下さい。
テープ長さ(m)
50
折込
2倍
注意
※接着面の油・汚れ・水分などをふき取ってください