三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプジョイントシステムパーツ
PL704〜PL707
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
38×28×12
注文コード
38768825
品番
PL706
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,118
販売価格(税別)
¥
1,925
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
部品やボードの取付けに
サイズ
38×28×12
寸法L(mm)
12
ねじ径M
M6
仕様
-
寸法l(mm)
12
寸法m(mm)
M6
形状
ネジ穴加工