パイプレンチ アルミDAL被覆鋼管専用

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 口開き(mm)〜64 注文コード38769353 品番PWPDAL45
参考基準価格(税別)¥22,740 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は口開き・開き幅など6種類から選べます 他の種類を見る

被覆管の締め付けに特化したハイグレードモデル。
ポリエチレン・エンビ系被覆にフィットするきめ細かな歯が被覆の傷を最小限に抑え、面倒な後処理不要。
軽量化と抜群の機能性で能率アップ。ポリエチレン・エンビ系被覆鋼管の締付け専用。

くわえられる呼び寸法〜50A 適用される管の呼び寸法32A 寸法(mm)450 口開き(mm)〜64 被覆のスベリ許容トルク(N・m[kgf・m])205(21)
注意
※亜鉛メッキ鋼管(白管)には使用できません。
※[被覆のスベリ許容トルク]は[適用される管の呼び寸法]の被覆管を締付けた時、歯が滑らずに作業できるトルクです。
※[被覆のスベリ許容トルク]はパイプの表面温度、パイプやレンチの状態によって異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの種類と特長
https://www.monotaro.com/note/cocomite/412/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの使い方
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pipewrench_howtouse/
2023-01-05

「配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする