コーナーレンチアルミ被覆

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38769554 品番 CWPALAD25
参考基準価格(税別)¥14,180 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

きめ細やかな歯形状で被覆管のキズは最小限。面倒な後処理不要。
ポリエチレン被覆鋼管、エンビ被覆鋼管用モデルです。
ハンドル方向の違いが通常作業の他に溝中、壁際、天井等の狭所作業に能力を発揮します。
JIS強力級(パイプレンチ)に相当する強度にも関わらず、
アルミ鍛造ハンドルの採用で従来品から35%以上の軽量化に成功しました。
アルミ鍛造製ハンドルを使用しています。

くわえられる呼び寸法8A〜25A 適用される管の呼び寸法15A 寸法(mm)250 口開き(mm)13〜38 被覆のスベリ許容トルク(N・m[kgf・m])78(8)
注意
※亜鉛メッキ鋼管(白管)には使用できません。
※[被覆のスベリ許容トルク]は[適用される管の呼び寸法]の被覆管を締付けた時、歯が滑らずに作業できるトルクです。
※[被覆のスベリ許容トルク]はパイプの表面温度、パイプやレンチの状態によって異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75144221
2022-08-07
用途:
口径75A量水器交換時
梶設備株式会社 様 (建設業・工事業)

以前より使用していた縦型パイプレンチのグりップの消耗が激しく滑るので購入しました。使い勝ての良い商品です。

対象商品:
75144221
2014-06-25
用途:
被覆鋼管の締め付け
建設業・工事業

使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする