ラチェット全ねじカッタ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38769649 品番RAB-3W
参考基準価格(税別)¥62,100 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

使う場所を選ばない軽量、コンパクト設計、電源不要の手動工具。
切断工具のトップブランドMCCの技術が生きる抜群の切れ味、耐久性。
独自の刃形状、独自の機構により、きれいな切り口は面倒な後処理なしで、そのままナットを通して使用可能。
軟鋼線材の全ネジボルト切断用として設計されていますが、ステンレス鋼線材の全ネジボルトも切断できます。
(但し、一部メーカーのステンレス鋼全ネジボルトについてカエリ(バリ)が生じるものがあります。)
全ネジボルトとは、長ネジボルト、寸切ボルト、吊下げボルト、アンカーボルトの総称です。

用途全ネジボルト(軟鋼線材、ステンレス鋼線材)の切断用。 切断サイズ(軟鋼 ステンレス鋼)W3/8
注意
※出荷時には、ABE0103(W3/8用)を装着しています。
※ABE0103(W3/8用)は別売の替刃(W5/16、M8、M10用)への取り換えができます。
※両面使用可能ですので、新品に交換する前に一回はひっくり返して使用できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする