ZBC-450 活線ボルトクリッパ MCC(松阪鉄工所) 38769685

活線ボルトクリッパ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個注文コード38769685品番ZBC-450
参考基準価格(税別)¥31,700販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

切断能力・耐荷重性能ともに大幅アップ。
ミリオンセラーボルトクリッパで実証された抜群の切れ味、耐久性に加えて、特に活線用として絶縁材料、構造に留意した設計。
絶縁性を考慮し、良質ゴムで大部分を被った本体、ハンドルは軽くて丈夫なクラスファイバー。

用途一般電気工事、送電線工事、変電設備工事、通信などにおける各種ケーブルの切断に。軟銅線、アルミ線、軟鋼の切断にも。寸法(mm)450切断能力(mm)7(硬さ80HRB以下)、7(硬さ20HRC以下)耐電圧(V)7000(試験電圧20000)
注意
※鉄芯入りの線材は切断できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトクリッパーとワイヤカッターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/365/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトクリッパーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/boltclipper_howtouse/
2023-02-09

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする