コーナーレンチ アルミ白・エンビ被覆鋼管用DA

(2件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38769755 品番 CWVDA900
参考基準価格(税別)¥47,880 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

亜鉛メッキ鋼管(白管)・エンビ被覆管兼用デュアルモデル。配管材料を選ばない、幅広い用途。
歯幅は従来のコーナーレンチと同じ、エンビ系一層外被覆鋼管・継手の締め付けもラクラク。
亜鉛メッキ鋼管(白管)・エンビ被覆鋼管の締め付けに最適。
JIS強力級相当の軽量アルミハンドル(質量35%減・スタンダードモデル比)
アルミ鋳造製ハンドルを使用しています。

くわえられる呼び寸法65A〜100A 被覆のスベリ許容トルク(N・m[kgf・m])588(60) 適用される管の呼び寸法80A 寸法(mm)900 口開き(mm)76〜118
注意
※ポリエチレン被覆鋼管には使用できません。
※[被覆のスベリ許容トルク]は[適用される管の呼び寸法]の被覆管を締付けた時、歯が滑らずに作業できるトルクです。
※[被覆のスベリ許容トルク]はパイプの表面温度、パイプやレンチの状態によって異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10098331
2021-07-27
用途:
配管
建設業・工事業

他のメーカのは買ってすぐ壊れましたけど、今使っているこのメーカのは1年もってます。

対象商品:
10098322
2015-07-28
用途:
改修工事、メーター配管更新工事

手になじみ、とても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする