※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
MCC(松阪鉄工所)
セーフティワイヤショート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
38769859
品番
SFW-300G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,660
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレスワイヤを熱可逆性ウレタン樹脂で表面コートしています。
その為高強度、高伸度、耐摩耗性、耐油性に優れています。
用途
高所での作業工具の落下防止・小物の紛失防止に最適。
自然長(mm)
340
色
グリーン
ワイヤー径(Φmm)
0.8
コード径(Φmm)
2
最大長(mm)
1330