【光量センサー付き】赤外線補助照明 LED48灯

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38770656 品番SEC-IRLED-48
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

防犯カメラ撮影を補助する赤外線照明です。 暗くなると自動点灯し、約5〜20m先まで有効です。

付属品設置用ビス一式 質量(g)約200 電源(V)DC12_1A センサー光量センサー自動点灯(検知照度約10LUX) 寸法(Φ×mm)約65×50 波長(nm)850(赤外線) 使用環境(温度)-20〜50、(湿度)10〜80 到達距離(m)5〜20(目安) 使用場所防水:屋外使用可能(水没不可)
注意
※DCアダプター電源は別売です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38770656
2019-09-27
用途:
防犯カメラの補助照明に使用
その他業種

思ったより小さくコンパクトですが、暗くなると自動で点灯してはっきりカメラもモニターできてとても良かったです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする