ブロードウォッチ
ブロードウォッチの 防犯カメラ
ブロードウォッチの 防犯カメラ本体
ブロードウォッチの 防犯用カメラ
【光量センサー自動点灯】赤外線照明 LED強力4灯
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38770665
品番
SEC-IRLED-2B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
防犯カメラ撮影を補助する赤外線照明です。 暗くなると自動点灯し、約10〜30m先まで有効です。
付属品
設置用ビス一式
仕様
防水:屋外使用可能(水没不可)
寸法(mm)
約Φ65×60
質量(g)
約180
電源(V)
DC12_1A
センサー
光量センサー自動点灯(検知照度約10LUX)
波長(nm)
赤外線:850
使用環境
(温度)'-20〜50、(湿度)10〜80
到達距離(m)
目安:10〜30
注意
※DCアダプター電源は別売です。