※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SQ09-200 カクパイジョン(SQ-200)(角・角タイプ) 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 38770916 SQ09-200 カクパイジョン(SQ-200)(角・角タイプ) 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 38770916

カクパイジョン(SQ-200)(角・角タイプ)

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38770916 品番 SQ09-200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,409
販売価格(税別)
2,190

カクパイジョンは、パイプやシャフトを組み合わせて形づくるパーツです。
水平や垂直に確かな固定が得られます。

用途
センサー、CCDカメラ、照明、計測機器などのアームの組立て、取付けに。
エアブロー、スプレーガンなどの各種作業機具の取付けに。
材質/仕上アルミ(A2017)/カラーアルマイト 寸法A(mm)9 寸法F(mm)14.5 寸法D(Φmm)19 寸法E(mm)14.5 寸法B(mm)9 寸法P(mm)12 締付ねじM4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:480

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38770961
2017-07-29
用途:
採寸用治具
未来予想図 様 (医療・福祉・介護関連業)

移動調整が楽に出来る為に、限られた時間で対応するには便利です。
改良点は保持が外側からのネジ止めなので、中央部に穴あけ等をし周り止めの対応があれば良いと感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする