曜日別特売
SQ19-200 カクパイジョン(SQ-200)(角・角タイプ) 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 38770977

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SQ19-200 カクパイジョン(SQ-200)(角・角タイプ) 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 38770977
SQ19-200 カクパイジョン(SQ-200)(角・角タイプ) 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 38770977

カクパイジョン(SQ-200)(角・角タイプ)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法A(mm)19
内容量1個注文コード38770977品番SQ19-200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,719
販売価格(税別)
4,290

カクパイジョンは、パイプやシャフトを組み合わせて形づくるパーツです。
水平や垂直に確かな固定が得られます。

用途
センサー、CCDカメラ、照明、計測機器などのアームの組立て、取付けに。
エアブロー、スプレーガンなどの各種作業機具の取付けに。
材質/仕上アルミ(A2017)/カラーアルマイト寸法A(mm)19寸法F(mm)21.5寸法D(Φmm)29寸法E(mm)21.5寸法B(mm)19寸法P(mm)24締付ねじM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38770961
2017-07-29
用途: 採寸用治具
未来予想図医療・福祉・介護関連業

移動調整が楽に出来る為に、限られた時間で対応するには便利です。
改良点は保持が外側からのネジ止めなので、中央部に穴あけ等をし周り止めの対応があれば良いと感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする