三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプジョイントシステムパーツ
カクパイジョン(SQ-600) (横角タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38771135
品番
SQ13-600
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,079
販売価格(税別)
¥
1,890
バスケットに入れる
角軸で片持ちや平行の架構造に
寸法A(mm)
13
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
11
寸法F(mm)
20
寸法G(mm)
30
寸法H(mm)
14
寸法K(mm)
7
寸法P(Φmm)
4.5
寸法W(mm)
38
締付ねじ
M4