※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプジョイントシステムパーツ
カクパイジョン(SQ-600) (横角タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38771153
品番
SQ16-600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,824
販売価格(税別)
¥
2,567
バスケットに入れる
角軸で片持ちや平行の架構造に
寸法A(mm)
16
寸法B(mm)
18
寸法C(mm)
15
寸法F(mm)
26
寸法G(mm)
38
寸法H(mm)
18
寸法K(mm)
9
寸法P(Φmm)
5.5
寸法W(mm)
48
締付ねじ
M5