※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプジョイントシステムパーツ
カクパイジョン(SQ-600) (横角タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38771171
品番
SQ20-600
参考基準価格(税別)
¥2,640
販売価格(税込)
¥2,849
販売価格(税別)
¥
2,590
バスケットに入れる
角軸で片持ちや平行の架構造に
寸法A(mm)
20
寸法B(mm)
19
寸法C(mm)
20
寸法F(mm)
30
寸法G(mm)
42
寸法H(mm)
21
寸法K(mm)
10.5
寸法P(Φmm)
5.5
寸法W(mm)
52
締付ねじ
M5