三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプジョイントシステムパーツ
カクパイジョン(SQ-600) (横角タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38771187
品番
SQ25-600
参考基準価格(税別)
¥5,720
販売価格(税込)
¥6,259
販売価格(税別)
¥
5,690
バスケットに入れる
角軸で片持ちや平行の架構造に
寸法A(mm)
25
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
25
寸法F(mm)
42
寸法G(mm)
58
寸法H(mm)
25
寸法K(mm)
12
寸法P(Φmm)
6.5
寸法W(mm)
75
締付ねじ
M6