三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプジョイントシステムパーツ
BS(ベース)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38771196
品番
BS1008
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
芯高調整に
寸法S(mm)
20
寸法P(Φmm)
3.5
寸法L(mm)
26
寸法N(mm)
8
寸法H(mm)
10
取付ねじ
M3×25L