三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプジョイントシステムパーツ
SQ-601
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38771336
品番
SQ15-601
参考基準価格(税別)
¥2,970
販売価格(税込)
¥3,179
販売価格(税別)
¥
2,890
バスケットに入れる
支柱の端部固定
寸法A(mm)
15
寸法B(mm)
19
寸法C(mm)
32
寸法F(mm)
26
寸法G(mm)
38
寸法H(mm)
31
寸法J(mm)
20
寸法K(mm)
9
寸法P(Φmm)
5.5
寸法W(mm)
48
締付ねじ
M5