三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプジョイントシステムパーツ
SQ-601
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38771372
品番
SQ25-601
参考基準価格(税別)
¥7,040
販売価格(税込)
¥7,689
販売価格(税別)
¥
6,990
バスケットに入れる
支柱の端部固定
寸法A(mm)
25
寸法B(mm)
27
寸法C(mm)
54
寸法F(mm)
50
寸法G(mm)
53
寸法H(mm)
50
寸法J(mm)
35
寸法K(mm)
12
寸法P(Φmm)
5.5
寸法W(mm)
78
締付ねじ
M5