※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプジョイントシステムパーツ
カクパイジョン 角・丸タイプ(SH-200)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
6
注文コード
38771381
品番
SH06-200
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,079
販売価格(税別)
¥
1,890
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
角軸の固定や丸軸回転ができる、パイプやシャフトを組み合わせて形作るパーツです。
用途
センサー、CCDカメラ、照明、計測機器などのアーム組立・取付
エアブロー、スプレーガンなどの各種作業器具の取付
材質
アルミ(A2017)
表面処理
カラーアルマイト
寸法A(mm)
6
寸法F(mm)
10.5
寸法D(Φmm)
13
寸法E(mm)
10.5
寸法P(mm)
9
寸法d(Φmm)
6
締付ねじ
M3