※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプジョイントシステムパーツ
カクパイジョン 角・丸タイプ(SH-200)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
10
注文コード
38771424
品番
SH10-200
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,683
販売価格(税別)
¥
2,439
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
角軸の固定や丸軸回転ができる、パイプやシャフトを組み合わせて形作るパーツです。
用途
センサー、CCDカメラ、照明、計測機器などのアーム組立・取付
エアブロー、スプレーガンなどの各種作業器具の取付
材質
アルミ(A2017)
表面処理
カラーアルマイト
寸法A(mm)
10
寸法F(mm)
14.5
寸法D(Φmm)
19
寸法E(mm)
14.5
寸法P(mm)
13
寸法d(Φmm)
10
締付ねじ
M4