SH12-290 SH-290 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 38771634

SH-290

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個寸法D(Φmm)28注文コード38771634品番SH12-290
参考基準価格(税別)¥3,960販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

□B部を分離
フレームに後付け(カクマル)

寸法B(mm)12寸法d(Φmm)12寸法D(Φmm)28寸法E(mm)16寸法P(mm)15寸法F(mm)12締付ねじ[1]2-M4 [2]M5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする