cado
cadoの 暖房用品
cadoの 加湿器
cadoの 加湿器オプション・交換部品
加湿器用フォレストウォーター
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
香り
フレッシュブランチ:フレッシュな枝葉からただよう自然なグリーンの香り
注文コード
38771706
品番
FW-FB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,279
販売価格(税別)
¥
3,890
バスケットに入れる
この商品は
香り
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
400
仕様
クロモジ/ヒノキ/ヤブニッケイ
適合機種
MH-C11U /HM-C610S /STEM 620
香り
フレッシュブランチ:フレッシュな枝葉からただよう自然なグリーンの香り