三好キカイ(旧:三好パイジョン)
SH-290
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
寸法D(Φmm)
40
注文コード
38771722
品番
SH1916-290
参考基準価格(税別)
¥5,390
販売価格(税込)
¥5,927
販売価格(税別)
¥
5,388
バスケットに入れる
この商品は
寸法D
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
□B部を分離
フレームに後付け(カクマル)
寸法B(mm)
19
寸法d(Φmm)
16
寸法D(Φmm)
40
寸法E(mm)
23
寸法P(mm)
24
寸法F(mm)
17
締付ねじ
[1]2-M5 [2]M6