精密ドライバー セット

(8件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6本) 注文コード38771767 品番-
販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ポケットサイズの精密ドライバーセットです。

セット内容(-):1.8・2.4・3.0/(+):#000・#0・#1 用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に 質量(g)124 材質(軸)S45C 材質(グリップ)スチール ケース寸法(mm)90×135 本数6 商品構成セット品 刃先マグネットなし
注意
※用途以外では使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-22
用途:
ネジの締め・外し

低価格ですが、思った以上にしっかりしたドライバーでした。重宝しながら使っています。

対象商品:
38771767
2023-09-30
用途:
作業の補助として

クルマの整備/メンテナンスに活躍しています 中々丈夫でケースもしっかりだし 良い買い物をしました

対象商品:
38771767
2023-08-01
用途:
機械整備
教育・研究機関

小さい工具ですので,つい,失ってしまいます.安価ですので,追加購入もしやすく助かります.

対象商品:
38771767
2022-11-05
用途:
電池交換用
サービス業

バッテリーテスターのねじが精密だったので購入。使いやすい。

対象商品:
38771767
2021-08-01
用途:
メガネ用
自家焙煎フォルニトゥータ 様 (飲食業)

メガネ用に必要だったので、こちらを選びました。
必要最小限の機能は有しているので、価格相応かと思います。

対象商品:
38771767
2021-09-30
用途:
ネジ回し
建設業・工事業

百均だとプラスドライバーの先が削れたりマイナスは曲がったりするので購入しましたが結局似たような強度でしたのでそれなら百均のが良いと思います

4人が参考にしています
対象商品:
38771767
2021-11-05
用途:
精密機器の分解など
株式会社オーテクス 様 (製造業)

とにかくコスパが良いです。
安価の割には、十分使える商品です。

対象商品:
38771767
2021-03-16
用途:
メンテナンス
多田 バイクル 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

安価で高性能で、とてもよいと思いました。また、購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする