SH2520-290 SH-290 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 38771774

SH-290

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個寸法D(Φmm)45注文コード38771774品番SH2520-290
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,298円となります。
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

□B部を分離
フレームに後付け(カクマル)

寸法B(mm)25寸法d(Φmm)20寸法D(Φmm)45寸法E(mm)22寸法P(mm)30寸法F(mm)20締付ねじ[1]2-M5 [2]M6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする