三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプジョイントシステムパーツ
SH-204
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
10
注文コード
38771835
品番
SH10-204
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,079
販売価格(税別)
¥
1,890
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
ボスを差込み任意な角度に
寸法D1(Φmm)
19
寸法A(mm)
10
寸法D2(Φmm)
10
寸法E(mm)
14.5
寸法F(mm)
19
寸法B(mm)
8
締付ねじ
M4