三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプジョイントシステムパーツ
SH-204
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
12
注文コード
38771853
品番
SH12-204
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,824
販売価格(税別)
¥
2,567
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
ボスを差込み任意な角度に
寸法D1(Φmm)
22
寸法A(mm)
12
寸法D2(Φmm)
12
寸法E(mm)
15.5
寸法F(mm)
22
寸法B(mm)
9
締付ねじ
M4