三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプジョイントシステムパーツ
SH-209
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38772045
品番
SH10-209
参考基準価格(税別)
¥2,530
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
角軸で固定、同芯上丸軸の回転性を活かし機能器具の取付け
寸法D(Φmm)
19
寸法A(mm)
10
寸法d(Φmm)
10
寸法E(mm)
14.5
寸法H(mm)
11
寸法F(mm)
32.5
締付ねじ
M4