三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプジョイントシステムパーツ
カクパイジョン(SQ-503〜508)(角・ネジタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
9
注文コード
38772264
品番
SQ09-503
参考基準価格(税別)
¥1,870
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
部品の取付けにペアで使用
軽い部品には1ヶ
寸法A(mm)
9
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
10
寸法H(mm)
13
寸法W(mm)
15
ねじ径M
M3
締付ねじ
M4