三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプジョイントシステムパーツ
SQ-223〜228
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
6
注文コード
38772447
品番
SQ06-223
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,079
販売価格(税別)
¥
1,890
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
2ヶのネジ(軸に直角)でボードや機能器具取付け
寸法E(mm)
10.5
寸法A(mm)
6
寸法D(Φmm)
13
寸法B(mm)
12
ねじ径M
M3
寸法G(mm)
7
締付ねじ
M3