三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプジョイントシステムパーツ
SQ-223〜228
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
12
注文コード
38772526
品番
SQ12-224
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,965
販売価格(税別)
¥
2,695
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
2ヶのネジ(軸に直角)でボードや機能器具取付け
寸法E(mm)
15.5
寸法A(mm)
12
寸法D(Φmm)
22
寸法B(mm)
17.5
ねじ径M
M4
寸法G(mm)
12
締付ねじ
M4