SQ16-235 SQ-233~238 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 38772797

SQ-233~238

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード38772797品番SQ16-235
参考基準価格(税別)¥2,750販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

2ヶのネジ(軸に直角)でボードや機能器具取付け

寸法E(mm)19寸法A(mm)16寸法D(Φmm)25寸法B(mm)21ねじ径MM5寸法G(mm)15締付ねじM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする