三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプジョイントシステムパーツ
SQ-612
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38772876
品番
SQ16-612
参考基準価格(税別)
¥5,390
販売価格(税込)
¥5,927
販売価格(税別)
¥
5,388
バスケットに入れる
アルミフレーム溝にネジで固定
寸法B(mm)
16
寸法C(mm)
40
寸法E(mm)
32
寸法G(mm)
73
寸法K(mm)
10
寸法P(Φmm)
6.5
寸法W(mm)
85
締付ねじ
2-M5