三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプジョイントシステムパーツ
SQ-612
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38772885
品番
SQ20-612
参考基準価格(税別)
¥6,380
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
アルミフレーム溝にネジで固定
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
40
寸法E(mm)
40
寸法G(mm)
85
寸法K(mm)
10
寸法P(Φmm)
8.5
寸法W(mm)
100
締付ねじ
2-M5