三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプジョイントシステムパーツ
SQ-603
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38772912
品番
SQ13-603
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
側面や垂直軸の取付けに
寸法A(mm)
27
寸法B(mm)
13
寸法C(mm)
40
寸法E(mm)
13
寸法G(mm)
30
寸法P(Φmm)
7.5
締付ねじ
M4