三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプラックシステムパーツ
ステンレスマル穴パイジョンクロス90°穴
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(Φmm)
22
注文コード
38773007
品番
PJ3S200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,900
この商品は
寸法D
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
直角軸の取付けに
寸法d2(Φmm)
13
材質
SUS303
寸法d1(Φmm)
13
寸法D(Φmm)
22
寸法A(mm)
14
寸法L(mm)
42
寸法C(mm)
14
寸法B(mm)
14
締付ねじ
M4