三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプラックシステムパーツ
ステンレスマル穴パイジョン片方ボス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(Φmm)
15
注文コード
38773147
品番
PF3S204
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,100
この商品は
寸法D
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ボスを差込み他の部品と自由に組み合せ
寸法P(Φmm)
10
材質
SUS303
寸法d(Φmm)
10
寸法D(Φmm)
15
寸法A(mm)
24
寸法L(mm)
37
寸法B(mm)
13
寸法C(mm)
17
締付ねじ
M4