三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプラックシステムパーツ
ステンレスマル穴パイジョン片方ボス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(Φmm)
22
注文コード
38773156
品番
PG3S204
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
寸法D
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ボスを差込み他の部品と自由に組み合せ
寸法P(Φmm)
12
材質
SUS303
寸法d(Φmm)
12
寸法D(Φmm)
22
寸法A(mm)
32
寸法L(mm)
46
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
23
締付ねじ
M4