三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプラックシステムパーツ
ステンレスマル穴パイジョン片方ボス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38773201
品番
PE4S204
参考基準価格(税別)
¥3,190
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ボスを差込み他の部品と自由に組み合せ
寸法P(Φmm)
8
材質
SUS304
寸法d(Φmm)
8
寸法D(Φmm)
13
寸法A(mm)
22
寸法L(mm)
35
寸法B(mm)
13
寸法C(mm)
16
締付ねじ
M4