三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプラックシステムパーツ
ステンレスマル穴パイジョンネジ穴加工
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(Φmm)
15
注文コード
38773296
品番
PC3S223
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,300
この商品は
寸法D
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
部品やボードの取付けに
寸法D(Φmm)
15
材質
SUS303
寸法d(Φmm)
9
寸法L(mm)
25
寸法B(mm)
13
寸法A(mm)
12
寸法C(mm)
9
ねじ径M
3M
締付ねじ
M4